| B.d'Et FKM E-GR 8x26x7 Inox 304 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Profil EPDM plein 70 noir 3864 L=25 | | 26,70 €/mètre |
| OR Teflex FEP/VMQ 658,9x5,33 900554 | | 128,50 €/unité |
| OR Teflex FEP/VMQ 108x5 900554 | | 30,20 €/unité |
| OR Teflex FEP/VMQ 130,2x5,33 900554 Joint Torique | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| OR NBR 366470 52,39x3,53 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| OR NBR 366470 34x2 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| OR FKM 51415 3,5x1,5 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| OR HNBR 886270 110x5 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| OR EPDM 55915 144,5x3 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| OR EPDM 55915 379,3x5,7 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| OR NBR 366470 236 82,14x3,53 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| OR NBR 366470 160x2 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| OR EPDM 55915 80x5,5 Joint Torique | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| OR Teflex FEP/VMQ 55x5 900554 | | 26,60 €/unité |
| TRI-CLOVER O-RING C-216 B 01-1165-19 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| OR EPDM 55915 9,5x2,5 gesilic | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| OR NBR 366470 35x2,5 Joint Torique | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| O-ring EPDM 70 559273 AS568-BS1806-ISO3601-246 113,89x3,53mm | | Ce produit n’est plus proposé |