| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 3'' Bride 91x72,9 | | 12,90 €/unité |
| TCSEL DIN32676 PTFE ER-01-E/FKM DN50 Bride 64x50 | | 20,30 €/unité |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 1" Bride 50,5x22,1 | | 8,80 €/unité |
| TCSEM ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 1/2'' Bride 25x9,4 | | 11,10 €/unité |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN10B Bride 50,5x14 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCS ASME-BPE EPDM 559318 2" Bride 64x47,5 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSL DIN32676 PTFE ER-01-E DN100 Bride 119x100 | | 20,10 €/unité |
| TCS ASME-BPE EPDM 559318 5" Bride 144x125 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN250 Bride 286x267,8 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN20 Bride 50,5x23,7 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN32b Bride 64x38,4 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN15B Bride 50,5x18,1 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN32 Bride 50,5x38,4 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSL ISO1127 EPDM 559318 DN08 Bride 50,5x10,3 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSEM ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 3/4'' Bride 25x15,8 | | 11,10 €/unité |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 4'' Bride 119x97,4 | | 19,90 €/unité |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 1-1/2'' Bride 50,5x34,8 | | 6,60 €/unité |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/FKM 1-1/2'' Bride 50,5x34,8 | | 6,95 €/unité |
| TCSEL DIN32676 PTFE ER-01-E/FKM DN20 Bride 34x20 | | 14,30 €/unité |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 2'' Bride 64x47,5 | | 9,25 €/unité |
| TCSEM ASME-BPE PTFE ER-01-E/FKM 1/2'' Bride 25x9,4 | | 11,10 €/unité |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/FKM 1'' Bride 50,5x22,1 | | 8,80 €/unité |
| TCSEL DIN32676 PTFE ER-01-E/FKM DN25 Bride 50,5x26 | | 18,90 €/unité |
| TCSE ASME-BPE PTFE ER-01-E/EPDM 2-1/2'' Bride 77,5x60,2 | | 10,20 €/unité |
| TCSEL DIN32676 PTFE ER-01-E/FKM DN100 Bride 119x100 | | 48,90 €/unité |