| TCSL ISO1127 VMQ 714346 DN32b Bride 64x38,4 | | 11,10 €/unité |
| TCSM ASME-BPE VMQ 714346 3/4'' Bride 25x15,8 | | 6,60 €/unité |
| TCSL ISO1127 VMQ 714346 DN15 Bride 34x18,1 | | 2,74 €/unité |
| TCSM ASME-BPE VMQ 714356 3/4" Bride 25x15,8 | | 6,60 €/unité |
| TCSM ASME-BPE VMQ 714356 1/2'' Bride 25x9,4 | | 6,60 €/unité |
| TCSL SMS3017 EPDM 559318 DN63,5 Bride 77,5x60,3 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSL ISO1127 VMQ 714346 DN150 Bride 183x163,1 | | 63,10 €/unité |
| TCSM ASME-BPE EPDM 559318 1/2" Bride 25x9,4 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSM ASME-BPE EPDM 559318 1/4" Bride 25x5,1 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSM ASME-BPE VMQ 714346 1/2'' Bride 25x9,4 | | 6,60 €/unité |
| TCSM DIN32676 PTFE ER-01-SSB DN14 Bride 25x12 | | 11,60 €/unité |
| TCSM DIN32676 PTFE ER-01-SSB DN12 Bride 25x10 | | 11,60 €/unité |
| TCSM DIN32676 PTFE ER-01-SSB DN16 Bride 25x14 | | 11,60 €/unité |
| TCSM DIN32676 PTFE ER-01-SSB DN18 Bride 25x16 | | 11,60 €/unité |
| TCSL SMS3017 EPDM 559318 DN38 Bride 50,5x35,6 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSL ISO1127 VMQ 714346 DN10 Bride 34x14 | | 6,60 €/unité |
| TCSL ISO1127 VMQ 714356 DN32 Bride 50,5x38,4 | | 6,20 €/unité |
| TCSL SMS3017 EPDM 559318 DN25 Bride 50,5x22,6 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSM DIN32676 PTFE ER-01-SSB DN10 Bride 25x8 | | 11,60 €/unité |
| TCSM ASME-BPE EPDM 559318 3/8" Bride 25x8 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| TCSL ISO1127 VMQ 714346 DN50 Bride 77,5x56,3 | | 11,60 €/unité |
| TCSL ISO1127 VMQ 714346 DN15b Bride 50,5x18,1 | | 11,10 €/unité |
| TCSL ISO1127 VMQ 714346 DN65 Bride 91x72,1 | | 14,80 €/unité |
| TCSL ISO1127 VMQ 714346 DN20 Bride 50,5x23,7 | | 7,40 €/unité |
| TCSL ISO1127 VMQ 714346 DN25 Bride 50,5x29,7 | | 6,60 €/unité |