Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pedicare pommade 30ml
Pedicare pommade 30ml
PEDICARE POMMADE 30 ML
Une hygiène personnelle soignée commence par les pieds. Protégez vos pieds et éliminez la transpiration en utilisant la bonne crème
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Contenu [ml]
30
1
Emballage
Tube
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pedicare pommade 30ml
Produit
Contenu [ml]
Emballage
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Contenu [ml]
Emballage
Disponible
Prix
hors TVA
Pedicare pommade 30 ml
30
Tube
13,80 €
/
unité
Se connecter