| Elément filtrant E410SN3200 | Maille métallique | 200 | M16x1,5 | | 81,60 €/unité |
| Elément filtrant E420SN3060FKM | Maille métallique | 60 | | | 78,40 €/unité |
| Elément filtrant E410SN1025 | Papier filtre | 25 | M16x1,5 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E420SN3100 | Maille métallique | 100 | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E410SN3010 | Maille métallique | 10 | M16x1,5 | | 82,80 €/unité |
| Elément filtrant E410SN3025 | Maille métallique | 25 | M16x1,5 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E6225SN3130 | Maille métallique | 130 | | | 129,00 €/unité |
| Elément filtrant E410SN1010 | Papier filtre | 10 | M16x1,5 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E420SN3040 | Maille métallique | 40 | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E420SN3025 | Maille métallique | 25 | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E410SN3100 | Maille métallique | 100 | M16x1,5 | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E420SN1006 | Papier filtre | 6 | | | Non disponible dans la boutique en ligne |