| Elément filtrant R066102120DN2006 | Fibre de verre inorganique | 6 | Élément filtrant de pression | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant R06207804252DN3060 | Maille métallique | 60 | Élément filtrant de pression | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant R065056120DN2025 | Fibre de verre inorganique | 25 | Élément filtrant de pression | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant R066078130DN2010 | Fibre de verre inorganique | 10 | Élément filtrant de pression | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant R065056090DN2025 | Fibre de verre inorganique | 25 | Élément filtrant de pression | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant R066152100DN2010 | Fibre de verre inorganique | 10 | Élément filtrant de pression | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant R30080DN3080 | Maille métallique | 80 | Élément filtrant de pression | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant R066152112DN2010 | Fibre de verre inorganique | 10 | Élément filtrant de pression | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant R350025DN2025 | Fibre de verre inorganique | 25 | Élément filtrant de pression | | Non disponible dans la boutique en ligne |