| Elément filtrant E8045SP1010 | Papier filtre | 10 | 3/4" BSP | | 32,70 €/unité |
| Elément filtrant E8045SP1025 | Papier filtre | 25 | 3/4" BSP | | 30,00 €/unité |
| Elément filtrant E8245SP1010 | Papier filtre | 10 | 1.3/8"-12 UNF | | 99,20 €/unité |
| Elément filtrant E8045SP2003 | Fibre de verre inorganique | 3 | 3/4" BSP | | 15,20 €/unité |
| Elément filtrant E81130SP1025 | Papier filtre | 25 | | | 80,90 €/unité |
| Elément filtrant E8190SP1010 | Papier filtre | 10 | | | 66,70 €/unité |
| Elément filtrant E81130SP1010 | Papier filtre | 10 | | | 88,60 €/unité |
| Elément filtrant E8280SP2010 | Fibre de verre inorganique | 10 | 1.3/8"-12 UNF | | 79,90 €/unité |
| Elément filtrant E8245SP2015 | Fibre de verre inorganique | 15 | 1.3/8"-12 UNF | | 60,60 €/unité |
| Elément filtrant E8245SP2010 | Fibre de verre inorganique | 10 | 1.3/8"-12 UNF | | 64,40 €/unité |
| Elément filtrant E8045SP3060 | Maille métallique | 60 | 3/4" BSP | | 68,60 €/unité |
| Elément filtrant E8045SP2006 | Fibre de verre inorganique | 6 | 3/4" BSP | | 54,70 €/unité |
| Elément filtrant E8280SP2006 | Fibre de verre inorganique | 6 | 1.3/8"-12 UNF | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E8045SP2003WS | Fibre de verre inorganique | 3 | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E8190SP1025 | Papier filtre | 25 | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E8245SP1025 | Papier filtre | 25 | 1.3/8"-12 UNF | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E8260SP1010 | Papier filtre | 10 | 1"-12 UNF | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E8045SP20251 | Fibre de verre inorganique | 25 | | | Non disponible dans la boutique en ligne |
| Elément filtrant E8045SP3125 | Maille métallique | 125 | 3/4" BSP | | Non disponible dans la boutique en ligne |