Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" DN40 - 1.1/2" PN16 PN10 226,10 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA130 PN16 Type entre-brides DN150 - 6" DN150 - 6" PN16 PN10 523,60 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA130 PN16 Type entre-brides DN150 - 6" DN150 - 6" PN16 PN10 523,60 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA200 PN10 Type entre-brides DN200 - 8" DN200 - 8" PN10 PN10 700,83 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA200 PN10 Type entre-brides DN200 - 8" DN200 - 8" PN10 PN10 690,20 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA1200 PN10 Type entre-brides DN350 - 14" DN350 - 14" PN10 PN10 2 615,45 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type entre-brides DN80 - 3" DN80 - 3" PN16 PN10 280,93 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA2100 PN10 Type entre-brides DN500 - 20" DN500 - 20" PN10 PN10 5 699,25 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA1750 PN10 Type entre-brides DN400 - 16" DN400 - 16" PN10 PN10 3 850,50 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA300 PN10 Type entre-brides DN250 - 10" DN250 - 10" PN10 PN10 1 042,10 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA2100 PN10 Type entre-brides DN500 - 20" DN500 - 20" PN10 PN10 5 699,25 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA40 PN16 Type entre-brides DN80 - 3" DN80 - 3" PN16 PN10 280,93 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN50 - 2" DN50 - 2" PN16 PN10 228,65 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type entre-brides DN100 - 4" DN100 - 4" PN16 PN10 347,65 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA2100 PN10 Type entre-brides DN450 - 18" DN450 - 18" PN10 PN10 4 913,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA850 PN10 Type entre-brides DN300 - 12" DN300 - 12" PN10 PN10 1 800,30 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA300 PN10 Type entre-brides DN250 - 10" DN250 - 10" PN10 PN10 1 030,20 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA2100 PN10 Type entre-brides DN450 - 18" DN450 - 18" PN10 PN10 4 913,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA1750 PN10 Type entre-brides DN400 - 16" DN400 - 16" PN10 PN10 3 761,25 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" DN65 - 2.1/2" PN16 PN10 242,25 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA2500 PN10 Type entre-brides DN600 - 24" DN600 - 24" PN10 PN10 9 180,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA1200 PN10 Type entre-brides DN350 - 14" DN350 - 14" PN10 PN10 2 584,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA80 PN16 Type entre-brides DN125 - 5" DN125 - 5" PN16 PN10 401,20 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA2500 PN10 Type entre-brides DN600 - 24" DN600 - 24" PN10 PN10 9 180,00 € / unité Vanne à papillon Type: 6734ED Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique à commande pneumatique Double effet DA20 PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" DN65 - 2.1/2" PN16 PN10 245,23 € / unité