




| Produit | Diamètre nominale | Norme du raccordement taraudé | Classe de pression | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ISO Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/4" (20) | 3/4" (20) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | 73,04 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ISO Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1" (25) | 1" (25) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | 86,16 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ISO Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) | 1.1/4" (32) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | 110,96 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ISO Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | 166,16 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ISO Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2" (50) | 2" (50) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | 274,24 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ISO Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3" (80) | 3" (80) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | 705,28 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ISO Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/8" (10) | 3/8" (10) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | 41,44 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ISO Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65) | 2.1/2" (65) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | 431,12 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ISO Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/2" (15) | 1/2" (15) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | 61,20 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ISO Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/4" (8) | 1/4" (8) | ISO 228-1 | 1000 PSI WOG | 41,44 €/unité |