




| Produit | Diamètre nominale | Classe de pression | Norme de face à face | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR300 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 | 2.1/2" (65) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 986,85 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 | 3/4" (20) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 284,33 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR500 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 | 3" (80) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 1 311,55 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 | 1/4" (8) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 269,88 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 | 3/8" (10) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 269,88 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 | 1/2" (15) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 269,03 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR850 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 | 4" (100) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 2 316,25 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 | 1.1/4" (32) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 414,38 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR80 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 | 1.1/2" (40) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 472,18 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 | 1" (25) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 328,95 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ES Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR200 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 | 2" (50) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | Non disponible dans la boutique en ligne |