




| Produit | Diamètre nominale | Classe de pression | Norme de face à face | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1" (25) | 1" (25) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 236,80 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3/4" (20) | 3/4" (20) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 240,00 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 2" (50) | 2" (50) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 404,40 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1/2" (15) | 1/2" (15) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 228,00 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA300 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 4" (100) | 4" (100) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 1 535,20 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA130 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 2.1/2" (65) | 2.1/2" (65) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 687,20 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1/4" (8) | 1/4" (8) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 229,60 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3/8" (10) | 3/8" (10) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 229,60 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA40 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1.1/4" (32) | 1.1/4" (32) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 312,00 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA200 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3" (80) | 3" (80) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 907,20 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | 1000 PSI WOG | Norme du fabricant | 321,60 €/unité |