



| Produit | Exécution | Convient pour le passage | Matériau | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Levier de manœuvre Type: 1580 Acier Convient pour type: 1578 et 1579 DN250- DN300 | Clé de commande | DN250 - DN300 | Acier | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Levier de manœuvre Type: 1580 Acier Convient pour type: 1578 et 1579 DN200 | Clé de commande | DN200 | Acier | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Levier de manœuvre Type: 1580 Acier Convient pour type: 1578 et 1579 DN80- DN100 | Clé de commande | DN80 - DN100 | Acier | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Levier de manœuvre Type: 1580 Acier Convient pour type: 1578 et 1579 DN65 | Clé de commande | DN65 | Acier | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Levier de manœuvre Type: 1580 Acier Convient pour type: 1578 et 1579 DN50 | Clé de commande | DN50 | Acier | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Levier de manœuvre Type: 1580 Acier Convient pour type: 1578 et 1579 DN125- DN150 | Clé de commande | DN125 - DN150 | Acier | Connectez-vous pour voir le prix |