Eriks
E-COLL

Gel de colle instantanée type 9819

Gel-colle instantanée
•     Gel-colle instantané E-COLL pour matériaux lisses et poreux.
•     Propriétés du produit
Colle de façon particulièrement propre tout en étant rapide et forte
Ne coule pas, du fait de sa forme de gel
Idéal pour les surfaces verticales et les collages précis
Les petites aspérités des matériaux peuvent être compensées
Les collages peuvent être corrigés à court terme
•    Domaines d'application
Porcelaine, céramique, bois, cuir, caoutchouc, plastique, PVC, polystyrène, verre, métal, liège, et bien d'autres.
•    Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –50 °C à +80 °C.
Interstice de collage : de 0,05 à 0,2 mm, sec au toucher après env. 2 à 40 secondes (en fonction du matériau à coller).
Durcissement : par l'humidité de l'air.
Très résistant à l'eau.
Image 1
2 of Gel de colle instantanée type 9819
ProduitPoids [g]DisponiblePrixhors TVA