Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pile rechargeable 9 V NiHM typ...
Pile rechargeable 9 V NiHM type HR3
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Tension nominale [V]
8.4
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pile rechargeable 9 V NiHM type HR3
Produit
Tension nominale [V]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Tension nominale [V]
Disponible
Prix
hors TVA
Batterij HR9 Value NiMH Blister a 1 stk NiMH 8,4V 170mAh Blister 1ST
8.4
19,06 €
/
unité
Se connecter