Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pile rechargeable 1,2 V NiHM t...
Pile rechargeable 1,2 V NiHM type D, HR20
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Tension nominale [V]
1.2
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pile rechargeable 1,2 V NiHM type D, HR20
Produit
Tension nominale [V]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Tension nominale [V]
Disponible
Prix
hors TVA
Batt. HR20 NiMH D-cell Blister a 2 stk NiMH D-cell 1,2V Value 2200mAh
1.2
12,50 €
/
unité
Se connecter