Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pile rechargeable 1,2 V NiHM t...
Pile rechargeable 1,2 V NiHM type C, HR14
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Tension nominale [V]
1.2
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pile rechargeable 1,2 V NiHM type C, HR14
Produit
Tension nominale [V]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Tension nominale [V]
Disponible
Prix
hors TVA
Batt. HR14 NiMH C-cell Blister a 2 stk NiMH C-cell 1,2V Value 2200mAh
1.2
12,15 €
/
unité
Se connecter