Eriks
DUPLOMATIC

Régulateur de débit proportionnel à 2 voies RPCE3-*

Les RPCE3-* sont des valves proportionnelles de contrôle de débit à deux ou trois voies, avec compensation de pression et thermique, pour montage sur sous-plaque. Ces valves proportionnelles sont utilisées pour le contrôle du débit dans les branches de circuits hydrauliques et pour le contrôle de la vitesse des actionneurs hydrauliques. Les valves sont disponibles dans deux plages de contrôle de débit jusqu’à 100 l/min, avec gain progressif ou gain différentiel. Pour assurer un bon fonctionnement de la valve, maintenez un débit minimum de pilotage de 2 l/min avec une pression minimale de 20 bar. Le pilotage peut être interne, avec entrée d’huile depuis la ligne E, ou externe depuis une ligne avec raccord BSP 1/4” sur le corps de pilotage. Le drainage est toujours externe et doit être raccordé directement au réservoir sans contre-pression via la connexion sous-plaque Y (ou Ø32) ou via une ligne (raccord BSP 1/4”) sur le corps de pilotage. La version trois voies RPCE3-100-T3 permet le contrôle du débit vers le circuit en déchargeant le débit excédentaire vers le réservoir. La pression maximale dans le circuit est limitée au moyen d’une soupape de décharge réglable manuellement qui agit sur le pilotage du compensateur. Elles peuvent être commandées par une alimentation contrôlée en courant ou par une carte électronique à commander séparément.
Image 1
  • 3
  • 3
  • 3
3 of Régulateur de débit proportionnel à 2 voies RPCE3-*
ProduitVersionTailleType de valveDisponiblePrixhors TVA