Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Micro foret HSCo avec queue dé...
Micro foret HSCo avec queue dégagée DIN 1899 N non traité 2.5xD type A720
HSS-E Microboor avec eetheidsqueue DIN 1899 N 118° brilliante 2.5xD pour acier <850 N/mm² et fonte
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
0.2
1
Longueur de coupe [mm]
1.8
1
Longueur totale [mm]
25
1
Système d'enregistrement
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Micro foret HSCo avec queue dégagée DIN 1899 N non traité 2.5xD type A720
Produit
Diamètre [mm]
Longueur de coupe [mm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre [mm]
Longueur de coupe [mm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
HSS-E Microboor avec queue DIN 1899 N 118° brilliante Ø 0.2 X 25 mm
0.2
1.8
25
13,69 €
/
unité
Se connecter