Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
HSS foret a chanfreiner 90° av...
HSS foret a chanfreiner 90° avec 3 lèvres queue CM DIN 335 D brilliante type G138
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
40
1
Longueur de coupe [mm]
20.5
1
Longueur totale [mm]
140
1
Système d'enregistrement
Matériau
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
HSS foret a chanfreiner 90° avec 3 lèvres queue CM DIN 335 D brilliante type G138
Produit
Diamètre [mm]
Longueur de coupe [mm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre [mm]
Longueur de coupe [mm]
Longueur totale [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Verzinkboor 90° DIN335 D 40.0mm
40
20.5
140
139,30 €
/
unité
Se connecter