Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique multi-hose à 6 tuyaux type A6

Enrouleur hydraulique Multi-Hose A6
  • Pour 3 tuyaux doubles avec soudure thermoplastique
  • Avec 2 collerettes additionnelle de séparation des doubles tuyaux
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 48
  • 211
  • 48
  • 31
  • 36
  • 48
  • 48
  • 55
  • 72
  • 72
  • 60
259 of Enrouleur hydraulique multi-hose à 6 tuyaux type A6
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA