Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique multi-hose à 5 tuyaux type A5

Enrouleur hydraulique Multi-Hose A5
  • Pour 2 tuyaux dont un double et un triple avec soudure thermoplastique
  • Avec 1 collerettes additionnelle de séparation des tuyaux triplés et jumelés
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride plate
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 47
  • 129
  • 48
  • 36
  • 48
  • 44
  • 47
  • 24
  • 23
  • 35
176 of Enrouleur hydraulique multi-hose à 5 tuyaux type A5
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexiblePour diamètre intérieur de tuyau [in]DisponiblePrixhors TVA