Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 3 tuyaux type S3

Enrouleur hydraulique S3
  • Pour 3 tuyaux simples
  • Avec 2 collerettes additionnelles de séparation des tuyaux
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride de montage
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 48
  • 126
  • 6
  • 48
  • 24
  • 48
  • 54
  • 36
  • 48
  • 36
174 of Enrouleur hydraulique à 3 tuyaux type S3
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexibleType de flexibleDisponiblePrixhors TVA