Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux type A2

Enrouleur hydraulique A2 version standard
  • Pour 2 tuyaux simples
  • Avec collerette centrale additionnelle de séparation des tuyaux
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 40 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1/2"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé au-delà de Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 48
  • 174
  • 66
  • 48
  • 60
  • 48
  • 48
  • 6
  • 48
  • 24
  • 48
222 of Enrouleur hydraulique à 2 tuyaux type A2
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexiblePour diamètre intérieur de tuyau [in]DisponiblePrixhors TVA