Eriks
DEMAC

Enrouleur hydraulique à 1 tuyau type M1

Enrouleur hydraulique M1
  • Pour tuyaux simples
  • Disponible en version Droite ou Gauche
  • Fixation par bride en L
  • Auto-enroulement permanent par ressort (tension constante)
Informations techniques enrouleur
  • Pression de travail max. enrouleur: 300 bar en option 400 bar
  • Débit max.: 30-135 l/min
  • Diamètre intérieur max. du tuyau: 1"
  • Sens de rotation : horizontal ou vertical vers le haut, vertical vers le bas en option
  • Position de montage : vertical, horizontal (non recommandé au-delà de Ø 470)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 28
  • 81
  • 2
  • 20
  • 24
  • 3
  • 32
  • 28
  • 28
  • 26
  • 27
109 of Enrouleur hydraulique à 1 tuyau type M1
ProduitDiamètre du tambour [mm]Avec flexiblePour diamètre intérieur de tuyau [in]DisponiblePrixhors TVA