Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
soin cutané application univer...
soin cutané application universelle Stokolan Hand & Body
Soin actif à l’effet hydratant. Pour les peaux normales.
Caractéristiques de produit
Excellent effet soignant grâce à une pénétration rapide
pH neutre pour la peau (légèrement acide)
Sans silicone et sans parabène
Parfumée
Convient pour une utilisation sur tout le corps
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Contenu [ml]
1
1
100
1
Emballage
Cartouche
1
Tube
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
soin cutané application universelle Stokolan Hand & Body
Produit
Contenu [ml]
Emballage
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Contenu [ml]
Emballage
Disponible
Prix
hors TVA
soin cutané application universelle Stokolan Hand & Body 1L cartouche
1
Cartouche
28,67 €
/
unité
soin cutané application universelle Stokolan Hand & Body 100 ml Tube
100
Tube
4,96 €
/
unité
Se connecter