Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pont à tuyaux et à câbles, jau...
Pont à tuyaux et à câbles, jaune
Passe-câbles et tuyaux - jaune
• Pour tuyaux et câble jusqu'à 40 mm
Pour protéger les tuyaux et câbles posés temporairement.
Aucune fixation nécessaire.
• Adapté pour la circulation de camions
PVC résistant jaune.
Dimensions : L 1500xl 210xH 65 mm.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Couleur
Jaune
1
Longueur [mm]
1500
1
Largeur [mm]
210
1
Hauteur [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Pont à tuyaux et à câbles, jaune
Produit
Couleur
Longueur [mm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Couleur
Longueur [mm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Ralentisseur avec passage de câbles et tuyaux, jaune
Jaune
1500
210
176,66 €
/
unité
Se connecter