Eriks
CP

Armoire multiusage, H 1 850 x P 500 mm, sur pieds de 150 mm de hauteur, série EVOLO

Armoires multifonctions série Evolo avec pieds de 150 mm de haut, hauteur 1850 mm, gris clair/gris clair

•    Construction solide en tôle d'acier
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
•    Portes pratiques
2 portes convergentes par compartiment avec amortisseur.
Sur pivot, avec perforation facile à nettoyer et
porte-étiquette embouti pour numérotation intégrable.
Avec fermeture à pêne rotatif ergonomique de sécurité pour l'utilisation
d'un cadenas,
•    Aménagement intérieur varié
Compartiment gauche avec 4 tablettes fixes, compartiment droit avec tablette supérieure, tringle et 3 crochets coulissants.
Compartiment gauche avec cloison raccourcie et 4 casiers, compartiment droit avec tringle et 6 crochets coulissants.
Avec cloison centrale et 8 tablettes.
4 tablettes traversantes, fixes.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
•    Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs disponibles sur demande.
•    Au choix avec pieds ou socle
Pieds : en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.

Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 2
  • 1
  • 3
  • 3
3 of Armoire multiusage, H 1 850 x P 500 mm, sur pieds de 150 mm de hauteur, série EVOLO
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA