Eriks
CP

Armoire H 1 950 x L 240 x P 480 mm, 5 compartiments


Armoire à casiers, gris clair/bleu gentiane

•    Construction durable en tôle d'acier
Système modulaire infini.
Armoires équipées à gauche et à droite pour pièces intermédiaires.
•    Portes battantes à double paroi
Avec limitateur d'ouverture de porte 90°
Chaque porte avec serrure à cylindre et 2 clés.
•    Aménagement
2 tailles de casiers.
Cintres avec suspension spéciale (dissuade les voleurs).
Tablette supérieure et grille à chaussures avec tube carré revêtu en anthracite.
•    Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Socle de la même couleur que le caisson.
Autres couleurs disponibles sur demande.
•    Livraison
Démonté, avec instructions de montage simples.

Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Armoire H 1 950 x L 240 x P 480 mm, 5 compartiments
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA