Eriks
CP

Armoire de vestiaire série Evolo avec portes convergentes, H 1 800 x P 500 mm, sur socle


Armoire vestiaire série Evolo avec socle de 100 mm de haut, hauteur 1800 mm, gris clair/gris clair

•    Construction solide en tôle d'acier
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
•    Séparation blanc/noir classique
Rangement séparé des vêtement à usage professionnel/privé.
•    Portes pratiques
Convergentes par paire, avec amortisseur.
Sur pivot, avec perforation facile à nettoyer
porte-étiquette embouti pour numérotation intégrable.
Avec fermeture à pêne rotatif ergonomique de sécurité pour l'utilisation
d'un cadenas.
•    Concept intérieur judicieux
Tablette supérieure traversante sur 2 compartiments.
Tringle à vêtements avec 3 crochets coulissants anti-torsion pour chaque compartiment.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
•    Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs disponibles sur demande.
•    Au choix avec pieds, socle ou banc
Pieds : en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.
Banc : assise en hêtre, env. 60x35 mm, vernis transparent avec différences de teintes dues au matériau naturel.
Structure en RAL 7021 gris anthracite avec patins réglables.
Profondeur d'assise : 315 mm. Profondeur totale : 815 mm.
Livraison : séparé de l'armoire à monter facilement soi-même.


Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Armoire de vestiaire série Evolo avec portes convergentes, H 1 800 x P 500 mm, sur socle
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA