Eriks
CP

Armoire de vestiaire double avec socle, H 1 800 x P 500 mm


Armoire vestiaire deux niveaux série Classic avec socle de 100 mm de haut, hauteur 1800 mm, gris clair/bleu gentiane

•    Construction durable en tôle d'acier
Armoires avec 2 compartiments l'un sur l'autre.
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
•    Portes pratiques
Ouverture à droite, sur pivot, avec 1 perforation en haut et en bas
et 1 porte-étiquettes embouti.
Avec fermeture à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas.
•    Concept intérieur judicieux
Tablette supérieure encastrable.
Largeur de compartiment 400 mm, également adapté pour les casques de moto.
Tringle avec 3 crochets dans chaque compartiment.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
•    Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair
Autres couleurs disponibles sur demande.
Tablettes et compartiments généralement de la même couleur que le caisson.
•    Au choix avec pieds, socle ou banc
Pieds : en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.
Banc : assise en hêtre, env. 60x35 mm, vernis transparent avec différences de teintes dues au matériau naturel.
Profondeur d'assise : 315 mm. Profondeur totale : 815 mm.
Structure en RAL 7021 gris anthracite, patins avec 10 mm de nivellement.
Livraison : séparé de l'armoire à monter facilement soi-même.

Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
2 of Armoire de vestiaire double avec socle, H 1 800 x P 500 mm
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA