• Construction durable en tôle d'acier
Armoires avec 2 compartiments l'un sur l'autre.
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
• Portes pratiques
Ouverture à droite, sur pivot, avec 1 perforation en haut et en bas
et 1 porte-étiquettes embouti.
Avec fermeture à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas.
• Concept intérieur judicieux
Tablette supérieure encastrable.
Largeur de compartiment 400 mm, également adapté pour les casques de moto.
Tringle avec 3 crochets dans chaque compartiment.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
• Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair
Autres couleurs disponibles sur demande.
Tablettes et compartiments généralement de la même couleur que le caisson.
• Au choix avec pieds, socle ou banc
Pieds : en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.
Banc : assise en hêtre, env. 60x35 mm, vernis transparent avec différences de teintes dues au matériau naturel.
Profondeur d'assise : 315 mm. Profondeur totale : 815 mm.
Structure en RAL 7021 gris anthracite, patins avec 10 mm de nivellement.
Livraison : séparé de l'armoire à monter facilement soi-même.
Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.






| Produit | Largeur [mm] | Profondeur [mm] | Hauteur [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Armoire de vestiaire 4x2 parties socle 7035/7036 l 1 190 mm | 1190 | 500 | 1800 | 1 041,83 €/unité | |
| Armoire de vestiaire 4x2 parties, socle l 1 190 mm 7035/5012 | 1190 | 500 | 1800 | 848,16 €/unité | |
| Armoire de vestiaire 2x2 compartiments 1 800 x 610 x 500 avec socle g/g | 610 | 500 | 1800 | 487,01 €/unité | |
| Armoire de vestiaire 3x2 compartiments 1 800 x 900 x 500 avec socle gris/bleu | 900 | 500 | 1800 | 658,46 €/unité | |
| Armoire de vestiaire 3x2 compartiments 1 800 x 900 x 500 avec socle g/g | 900 | 500 | 1800 | 658,46 €/unité | |
| Armoire de vestiaire 2x2 compartiments 1 800 x 610 x 500 avec socle gris/bleu | 610 | 500 | 1800 | 487,01 €/unité |