Armoire vestiaire porte Z série Classic avec banc intégré, hauteur 2090 mm, gris clair/bleu clair
• Construction durable en tôle d'acier
Façades en acier.
Ouverture d'aération au dos avec écarteur 10 mm (profondeur du caisson 500 mm).
• Portes en Z
en modèle fixe ou mécanisme pliant.
Chaque porte avec serrure à cylindre et 2 clés.
• Concept intérieur pratique
Possibilité de suspension double pour vêtements longs dans les espaces restreints.
• Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs disponibles sur demande.
• Au choix avec socle ou banc
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.
Banc : assise en hêtre, env. 60x35 mm, vernis transparent avec différences de teintes dues au matériau naturel.
Structure en RAL 7021 gris anthracite avec patins réglables.
Livraison : séparé de l'armoire à monter facilement soi-même.
Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.