Eriks
CP

Armoire de vestiaire avec 2 portes pour 4 armoires, H 1 850 x P 500 mm


Armoire vestiaire série Classic avec pieds de 150 mm de haut, hauteur 1850 mm, gris clair/gris clair

•    Construction solide en tôle d'acier
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
•    Séparation blanc/noir classique
Rangement séparé des vêtement à usage professionnel/privé derrière une seule porte.
•    Portes pratiques
Ouverture à droite, avec amortisseur.
Montées sur pivots avec renfort de caisson vertical.
Avec fermeture à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas,
concept d'aération CBL, fente d'aération et porte-étiquettes embouti.
•    Concept intérieur judicieux
Tablette supérieure encastrable.
Tringle à vêtements avec 3 crochets coulissants anti-torsion pour chaque compartiment.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
•    Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs disponibles sur demande.
•    Au choix avec pieds, socle ou banc
Pieds : en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.
Banc : assise en hêtre, env. 60x35 mm, vernis transparent avec différences de teintes dues au matériau naturel.
Structure en RAL 7021 gris anthracite avec patins réglables.
Livraison : séparé de l'armoire à monter facilement soi-même.

Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Armoire de vestiaire avec 2 portes pour 4 armoires, H 1 850 x P 500 mm
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA