Eriks
CP

Armoire de stockage H 2095 x 500 mm avec banc intégré


Armoire vestiaire série Classic avec banc intégré, hauteur 2090 mm, gris clair/gris clair

•    Construction solide en tôle d'acier
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
•    Portes pratiques
Ouverture à droite avec amortisseur.
Montées sur pivots avec renfort de caisson vertical.
Avec fermeture à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas.
Avec fente d'aération et porte-étiquettes embouti.
•    Concept intérieur judicieux
Tablette supérieure encastrable.
Tringle avec 3 crochets dans chaque compartiment.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
•    Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs disponibles sur demande.
•    Au choix avec pieds, socle ou banc
Pieds : en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.
Banc : assise en hêtre, env. 60x35 mm, vernis transparent avec différences de teintes dues au matériau naturel.
Profondeur d'assise : 315 mm. Profondeur totale : 815 mm.
Structure en RAL 7021 gris anthracite, patins avec 10 mm de nivellement.
Livraison : séparé de l'armoire à monter facilement soi-même.

Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 11
  • 11
11 of Armoire de stockage H 2095 x 500 mm avec banc intégré
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA