Eriks
CP

Armoire à outils pour grandes pièces

Armoire à outils grand volume RAL 7035 gris clair

•     Construction sure en tôle d'acier
Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" (fermeture stable à 3 points).
Suspension de porte sur des charnières extérieures (angle d'ouverture env. 180°).
Porte renforcée (au milieu).
•    3 tiroirs
Extraction : 100 %.
Capacité de charge : 50 kg.
Au choix avec 3 tiroirs au milieu ou en bas dans le caisson.
•    4 tablettes
Galvanisées et réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
•    Peinture standard    
Caisson et portes en RAL 7035 gris clair.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sur demande, sans supplément de prix.
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 11
  • 17
  • 6
  • 10
  • 12
  • 28
28 of Armoire à outils pour grandes pièces
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA