Eriks
CP

Armoire à outils basse avec portes coulissantes 1000mm de haut

Armoire basse à portes coulissantes, RAL 7035 gris clair

•     Fabriqué avec soin
Construction solide en tôle d'acier, hauteur : 1000 mm.
Serrure à pêne rotatif et à poussoir avec 2 clés.
Avec cloison centrale à partir d'une largeur d'armoire de 1600 mm.
Dessus de l'armoire avec tapis rainuré en caoutchouc.
•     Portes coulissant facilement
Avec roues spéciales sur roulements à billes.
Sur rails de guidage solides en plastique.
•    2 tablettes
Galvanisées et réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
•    Peinture standard    
Caisson et portes en RAL 7035 gris clair.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sur demande, sans supplément de prix.
Image 1
  • 8
  • 6
  • 5
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
14 of Armoire à outils basse avec portes coulissantes 1000mm de haut
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA