Armoire à outils RAL 7035 gris clair
• Construction sure en tôle d'acier
Serrure à poignée moulée " Ergo-Lock" (fermeture stable à 3 points).
Suspension de porte sur des charnières extérieures (angle d'ouverture env. 180°).
• Portes en acier
Avec fenêtre de 3 mm en acrylique.
• Tiroirs
Extraction : 100 %.
Capacité de charge : 50 kg.
Au choix avec 3 tiroirs au milieu ou en bas dans le caisson.
• Tablettes
Galvanisées et réglables en pas de 15 mm.
Capacité de charge de 70 kg avec répartition homogène de la charge.
• Peinture standard
Caisson et portes en RAL 7035 gris clair.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5010 bleu gentiane.
Caisson RAL 7035 gris clair, portes RAL 5012 bleu clair.
Autres couleurs standard en combinaison unie ou bicolore pour les armoires et les portes disponibles sur demande, sans supplément de prix.