Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Toile soudage 550°C avec 7 aim...
Toile soudage 550°C avec 7 aimants type 59.06.00.0007
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
2000
1
Résistance à la température [°C]
550
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Toile soudage 550°C avec 7 aimants type 59.06.00.0007
Produit
Largeur [mm]
Résistance à la température [°C]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Résistance à la température [°C]
Disponible
Prix
hors TVA
Couverture protection 200x200 cm 550°C & 7 aimants
2000
550
208,50 €
/
unité
Se connecter