Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Miroir d'inspection creux inox...
Miroir d'inspection creux inox 140 mm
Autoclave: 134°C à 2 bar
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Diamètre [mm]
18
1
20
1
Longueur max. [mm]
140
2
Matériau
Acier inoxydable
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Miroir d'inspection creux inox 140 mm
Produit
Diamètre [mm]
Longueur max. [mm]
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Diamètre [mm]
Longueur max. [mm]
Matériau
Disponible
Prix
hors TVA
Miroir sur tige, creux, 140mm Inox
20
140
Acier inoxydable
18,70 €
/
unité
Miroir sur tige, creux, 140mm Inox
18
140
Acier inoxydable
18,70 €
/
unité
Se connecter