Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Caxtreme FG 150-00
Caxtreme FG 150-00
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Spécifications partagées
Afficher uniquement en stock
Contenu [kg]
18
1
180
2
Emballage
Fût
2
Seau
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Caxtreme FG 150-00
Produit
Contenu [kg]
Emballage
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Contenu [kg]
Emballage
Disponible
Prix
hors TVA
Caxtreme FG 150-00 180kg tambour
180
Fût
2 955,71 €
/
unité
Caxtreme FG 150-00 50kg tambour
18
Fût
931,00 €
/
unité
Caxtreme FG 150-00 18kg pail
180
Seau
328,41 €
/
unité
Se connecter