



| Produit | Diamètre nominale | Dimension du raccordement process | Classe de pression | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanne de réglage à commande pneumatique Type: 2564 Série: 2301 Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI316L) Egal pourcentage R90 Valeur Kvs: 13.4m³/h Accusé de réception: 4 à 20mA Tri-clamp DIN 32676 | DN32 | 50,5 mm | PN16 | 3 026,00 €/unité | |
| Vanne de réglage à commande pneumatique Type: 2564 Série: 2301 Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI316L) Egal pourcentage R70 Valeur Kvs: 7.1m³/h Accusé de réception: 4 à 20mA Tri-clamp DIN 32676 | DN20 | 34 mm | PN16 | 2 524,00 €/unité | |
| Vanne de réglage à commande pneumatique Type: 2564 Série: 2301 Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI316L) Egal pourcentage R70 Valeur Kvs: 4.3m³/h Accusé de réception: 4 à 20mA Tri-clamp DIN 32676 | DN15 | 34 mm | PN16 | 2 436,00 €/unité | |
| Vanne de réglage à commande pneumatique Type: 2564 Série: 2301 Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI316L) Egal pourcentage R90 Valeur Kvs: 12m³/h Accusé de réception: 4 à 20mA Tri-clamp DIN 32676 | DN25 | 50,5 mm | PN16 | 2 687,00 €/unité | |
| Vanne de réglage à commande pneumatique Type: 2564 Série: 2301 Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI316L) Egal pourcentage R130 Valeur Kvs: 23.8m³/h Accusé de réception: 4 à 20mA Tri-clamp DIN 32676 | DN40 | 50,5 mm | PN16 | 3 298,00 €/unité | |
| Vanne de réglage à commande pneumatique Type: 2564 Série: 2301 Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI316L) Egal pourcentage R130 Valeur Kvs: 37m³/h Accusé de réception: 4 à 20mA Tri-clamp DIN 32676 | DN50 | 64 mm | PN16 | 3 594,00 €/unité |