Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Rallonge 25 m
Rallonge 25 m
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur de la conduite [m]
25
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Rallonge 25 m
Produit
Longueur de la conduite [m]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur de la conduite [m]
Disponible
Prix
hors TVA
Prolongateur IP20 Rood 25m H05VV-F 3G1,5
25
64,14 €
/
unité
Cordon prolongateur 25m IP44 H07RN-F 3G2.5
155,92 €
/
unité
Se connecter