Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
ruban adhésif magnétique 25mm ...
ruban adhésif magnétique 25mm x 10m blanc - possibilité d'écrire dessus
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Couleur de ruban
Blanc
1
Longueur de ruban [m]
10
1
Largeur de la bande [mm]
25
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
ruban adhésif magnétique 25mm x 10m blanc - possibilité d'écrire dessus
Produit
Couleur de ruban
Longueur de ruban [m]
Largeur de la bande [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Couleur de ruban
Longueur de ruban [m]
Largeur de la bande [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Ruban d’étiquetage magnétique
Blanc
10
25
100,46 €
/
rouleau
Se connecter