Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Adhésif Dual Lock 25 mm x 5 m ...
Adhésif Dual Lock 25 mm x 5 m transparent - 2 rouleaux / emballage
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
25
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Adhésif Dual Lock 25 mm x 5 m transparent - 2 rouleaux / emballage
Produit
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Système d’assemblage ouvrable et refermable
25
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter