Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Adhésif Brady 50 mm x 4,5 m ra...
Adhésif Brady 50 mm x 4,5 m rayé bicolore - réfléchissant
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
50
1
75
1
Longueur [m]
4.5
2
Couleur
Rouge / Blanc
2
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Adhésif Brady 50 mm x 4,5 m rayé bicolore - réfléchissant
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Ruban rétroréfléchissant, rayé
58,61 €
/
unité
Ruban rétroréfléchissant, rayé
Non disponible dans la boutique en ligne
Se connecter