| Produit | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|
| Zuigbuis lengte 0,5m Ø35mm (2x) | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Los handvat met luchtregelaar 35mm | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Zuigmond voor grofvuil 35mm | Connectez-vous pour voir le prix | |
| Filtre 1600A011RT | Ce produit n’est plus proposé | |
| Slang vr. alleszuiger 19mm | Ce produit n’est plus proposé | |
| Universele slang 3m Ø38mm | Connectez-vous pour voir le prix |