Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Lame pour scie récipro S1122 H...
Lame pour scie récipro S1122 HF
Lames de scie sabre, bois contenant du métal, BOSCH, 25 lames
Utilisation : pour la réparation de palettes, bois contenant des clous/du métal, tôles métalliques, tubes, profilés en aluminium.
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur totale [mm]
225
1
Matériau
Bi-métallique
1
Pas de denture [mm]
2.5
1
Type
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Lame pour scie récipro S1122 HF
Produit
Longueur totale [mm]
Matériau
Pas de denture [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur totale [mm]
Matériau
Pas de denture [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Lame de scie sabre S 1122 HF pack de 25
225
Bi-métallique
2.5
116,59 €
/
paquet
Se connecter