Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Batterie ProCORE 18V
Batterie ProCORE 18V
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
3
of
Batterie ProCORE 18V
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
ProCORE18V 8.0 Ah Professional
194,00 €
/
unité
ProCORE18V 4.0 Ah Professional
103,68 €
/
unité
batteries ProCORE18V 5.5Ah 1 600 A02 149
167,00 €
/
unité
Se connecter