Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Ruban avec pince 5m
Ruban avec pince 5m
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [m]
3.5
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Ruban avec pince 5m
Produit
Longueur [m]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [m]
Disponible
Prix
hors TVA
Ruban massis 3,5m
3.5
11,98 €
/
unité
Se connecter