Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Raclette pour vitres ergonomiq...
Raclette pour vitres ergonomique en inox -25cm - (poignée incluse)
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Longueur [mm]
250
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Raclette pour vitres ergonomique en inox -25cm - (poignée incluse)
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Longueur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Raclette vitres ergo 25cm inox (incl poignée racl)
250
18,26 €
/
unité
Se connecter